三共コーポレーション
三共コーポレーションの スパナ/レンチ
三共コーポレーションの メガネレンチ
三共コーポレーションの 両口めがねレンチ
首振コンビレンチショート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:19mm●全長:140mm●重量:200g●最大トルク値(ラチェット):330N.m●最大トルク値(スパナ):190N.m●材質:CR-V(クロームバナジウム鋼)
注文コード
04646681
品番
#823257
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本締め可能!狭い場所・奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に!
仕様
●サイズ:19mm●全長:140mm●重量:200g●最大トルク値(ラチェット):330N.m●最大トルク値(スパナ):190N.m●材質:CR-V(クロームバナジウム鋼)
アズワン品番
67-9346-05