H&H ローレット軸 石材ドリル3本 P3-SSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04646927 品番P3-SS43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

先端工具。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが可能。従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力が有ります。

仕様●刃径:4.3mm●全長:90mm●【材質】●炭素鋼●【用途】●建築石材のダボ穴あけ作業に。●硬質御影石に。●硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に。 アズワン品番67-9346-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする