H&H ロック機能付オートネイルポンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04646988 品番ANL-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,340
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強弱調整のロック付で同じ力で打てる!(ゆるみがなくなる)、グリップを回し、強弱の調整ができます。素材の硬さに応じて、強弱の調整をロックできます。グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。
頭出しの釘を連続作業で正確に打ち込めます!。壁紙、布張り等の作業の場合に、下地板の釘の打ち込みが効率よく行えます。

仕様●本体サイズ:約縦165×横33×奥行28mm●本体重量:約152g●打ち込みサイズ:5mm アズワン品番67-9346-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする