三共コーポレーション
三共コーポレーションの 刈払機
三共コーポレーションの 一般草刈用カッター/チップソー
山林下刈チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04647828
品番
ST-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,160
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃数(60P)が多いから軽く切れる!軽量タイプなので作業が大変楽に。山林下刈り向き。メッシュで超軽量。切れるチドリ刃:斜め埋込み型。【用途】:雑木・笹・竹・雑草。
仕様
●本体サイズ:約縦230×横230×奥行4mm●本体重量:約326g●刃厚:2.0mm●刃数:60P●内径:25.4mm
アズワン品番
67-9351-71