PD対応 20000mAh モバイルバッテリー 3個セット L-20Mシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(3個) 注文コード04648361 品番L-20M-B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3台同時充電可能、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電

仕様●サイズ:約140.5×68.9×27.5mm●本体充電時間:約6〜10時間●付属品:TypeC-TypeCケーブル●認証:CE/FCC/PSE●大容量:20,000mAh アズワン品番67-9358-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする