アサヒフットケア004 ホワイト KF72131シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード04649009 品番KF72131
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

制菌加工の肉厚なインソールを使用しています。靴内部の縫い目を少なくしたシームレス構造です。ソールはクッション性が高く、足の負担を軽くするやわらか設計です。快適な歩きやすさを実現。つま先ゆったり幅広設計。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):220×350×150●材質:アッパー素材/合成皮革、ソール/合成底●ワイズ:4E●洗濯可(洗濯機で丸洗い可能)※お使いの洗濯機の取扱い説明書をよくご確認ください。●ヒール外寸:約5.5cm(26.0cm標準)●重量:約360g(26.0cm/片方)●箱サイズ:200×330×140mm、1kg アズワン品番67-9364-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする