Celltreat
Celltreatの バイオ・食品(菌)関連用品
Celltreatの 培養用品
Celltreatの クライオバイアル
遠心ボトル 非滅菌
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
04649228
品番
229467
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,719
販売価格(税別)
¥
25,199
バスケットに入れる
半透明の材質なので、中身が見えやすくなっています。最大限の効果を得るためには、ボトルは総容量の75%を満たす必要があります。
仕様
●サイズ(W×D×H):60×60×127.5mm●オートクレーブ:○●材質:ポリカーボネード●容量:250mL●目盛りなし●相対遠心力(g):27500
アズワン品番
68-0311-53