遠心ボトル 非滅菌

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 04649246 品番 229469
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥56,429
販売価格(税別)
51,299

視認性を高めるために光学的に透明。密封キャップは漏れ防止シール用の一体型シリコンガスケットを備えています。キャップには延長した縁がありローターから取りやすく、蓋の開閉にも便利です。ボトルには成形型の目盛りが付いています。最大限の効果を得るためには、ボトルは総容量の81%を満たす必要があります。

仕様●サイズ(W×D×H):68×68×128mm●オートクレーブ:○●色:キャップ/グリーン●材質:本体/ポリカドネード、キャップ/ポリプロピレン●容量:500mL●相対遠心力(g):13850●目盛り付 アズワン品番68-0311-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする