ローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 04649289 品番 229377
参考基準価格(税別)¥143,300 販売価格(税込) ¥157,629
販売価格(税別)
143,299

大型ローレットキャップで握りやすい、医療グレードのバージンポリスチレン製、組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に最適、読みやすい黒色印刷目盛り
滅菌済み個別袋入り。

仕様●サイズ(W×D×H):121.00×121.00×501.00mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/クリア、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリスチレン、キャップ/HDPE●容量:5000mL アズワン品番68-0311-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする