Celltreat
Celltreatの バイオ・食品(菌)関連用品
Celltreatの 培養用品
Celltreatの クライオバイアル
ローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
04649307
品番
229584
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥57,859
販売価格(税別)
¥
52,599
バスケットに入れる
大型ローレットキャップで握りやすい、医療グレードのバージンポリスチレン製、組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に最適、読みやすい黒色印刷目盛り
仕様
●サイズ(W×D×H):116.50×116.50×H 273.50mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/クリア、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリスチレン、キャップ/HDPE●容量:2000mL●RNase/DNaseフリー
アズワン品番
68-0311-65