組織培養処理済み皿 滅菌

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 04649386 品番 229661
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥75,239
販売価格(税別)
68,399

細胞培養処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。医療用のバージンポリスチレンを使用します、ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが可能です。ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。

仕様●サイズ(W×D×H):55.23×55.23×13.80mm●Non-pyrogenic●色:クリア●材質:ポリスチレン●ワーキングボリューム:7-8mL●細胞増殖領域:21cm2 アズワン品番68-0311-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする