曜日別特売
229651 組織培養処理済み皿 滅菌 Celltreat 04649420

229651 組織培養処理済み皿 滅菌 Celltreat 04649420
229651 組織培養処理済み皿 滅菌 Celltreat 04649420

組織培養処理済み皿 滅菌

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
内容量1箱(100個)注文コード04649420品番229651
参考基準価格(税別)¥98,200販売価格(税込)¥108,019
販売価格(税別)
98,199

細胞培養処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。医療用のバージンポリスチレンを使用します、ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが可能です。ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。

仕様●サイズ(W×D×H):143.36×143.36×29.0mm●Non-pyrogenic●色:クリア●材質:ポリスチレン●ワーキングボリューム:25-28mL●細胞増殖領域:143cm2アズワン品番68-0311-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする