シャーレ 滅菌済

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 04649508 品番 229656
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥51,809
販売価格(税別)
47,099

未処理の細胞培養ディッシュは標準のペトリディッシュよりも厚くて耐久性のあるプラスチックを使用しています。どちらも同じ用途に使用できます。ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが利用可能、ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。医療用のバージンポリスチレンを使用しています。

仕様●サイズ(W×D×H):149.00×149.00×16.0mm●Non-pyrogenic●色:クリア●材質:ポリスチレン●ワーキングボリューム:25〜28mL●細胞増殖領域:152cm2●RNase/DNaseフリー 材質プラスチック アズワン品番68-0311-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする