100×15mm ペトリ皿 滅菌済 500個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 04649535 品番 229684
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥71,700 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

共通の環境で生物を同時に研究するために設計されています。成形された仕切りは空気の流れを作りながら完全に独立した区画を作り出します。簡単に識別できるようにマークされた区切り、ディッシュの底のリッジは簡単な取扱と積み重ねを可能にします。

仕様●サイズ(W×D×H):92.40×92.40×22.7mm●Non-pyrogenic●色:クリア●材質:ポリスチレン●ワーキングボリューム:4mL●細胞増殖領域:14.1cm2●RNase/DNaseフリー アズワン品番68-0311-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする