LED電球 直径7cmダイクロハロゲン130W形相当 61-387-2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード04650226 品番61-387-2-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

直径7cmハロゲンランプの代替に。※予告なくパッケージデザインを変更する場合がございます。ご了承ください。※調光機能のついた器具や回路、密閉型または密閉に近い器具、断熱材施工器具などにはご使用になれません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。

仕様●サイズ:直径7×長さ7.8cm●口金:E11●設計寿命:40000時間●消費電力:7W●全光束:720Lm●照射角:30°●色温度:5800〜6000K アズワン品番68-0316-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする