IWASAKI アイクールハロゲン 省エネタイプ 61-785-21シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:L7cm●口金:E11●定格寿命:2000時間●消費電力:65W●色温度:2850K 注文コード04650348 品番61-785-21-1
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,927
販売価格(税別)
3,570
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

最もポピュラーな、100V仕様のコンパクトなハロゲンランプ省エネタイプです。※予告なくパッケージデザインを変更する場合がございます。ご了承ください。

仕様●サイズ:L7cm●口金:E11●定格寿命:2000時間●消費電力:65W●色温度:2850K アズワン品番68-0316-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする