LED電球 ハロゲンランプ60W形相当 10個

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード04650418 品番61-802-90-6
8月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,300円となります。
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥20,460
販売価格(税別)
18,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

明るさ・演色性アップで人気のローコストタイプ!ハロゲンランプ60W形に相当するLEDライト。Ra80と演色性が良く、照射物の色の再現性を高めます。商品サイズもハロゲンランプとほぼ同じで器具から頭が出ません。※予告なくパッケージデザインを変更する場合がございます。ご了承ください。※密閉型または密閉に近い器具、断熱材施工器具などにはご使用になれません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。

仕様●サイズ:直径5×長さ6.8cm●口金:E11 アズワン品番68-0316-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする