調光対応ダクト用LEDランプ付きスポット 61-803-22シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:直径5×長さ9cm (ランプ含む)●口金:E11●設計寿命:40000時間●消費電力:6W●全光束:640Lm●照射角:20°●色温度:5700〜5900K●首振角:90°●回転角:約300°●LED電球6W (昼白色)×1個付き 注文コード04650470 品番61-803-22-1
8月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,270円となります。
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,137
販売価格(税別)
4,670
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

直径5cmLEDハロゲンランプ専用器具です。ハロゲンランプ60Wまでご使用いただけます。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。

仕様●サイズ:直径5×長さ9cm (ランプ含む)●口金:E11●設計寿命:40000時間●消費電力:6W●全光束:640Lm●照射角:20°●色温度:5700〜5900K●首振角:90°●回転角:約300°●LED電球6W (昼白色)×1個付き アズワン品番68-0316-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする