アズワン
アズワンの 電球
アズワンの LED電球
アズワンの その他LED電球
調光対応ダクト用LEDランプ付きスポット 61-803-22シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:直径5×長さ9cm (ランプ含む)●口金:E11●設計寿命:40000時間●消費電力:6W●全光束::730Lm●照射角:30°●色温度:5700〜5900K●首振角:90°●回転角:約300°●LED電球6W (昼白色)×1個付き
注文コード
04650479
品番
61-803-22-2
8月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,270円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥5,137
販売価格(税別)
¥
4,670
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
直径5cmLEDハロゲンランプ専用器具です。ハロゲンランプ60Wまでご使用いただけます。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
仕様
●サイズ:直径5×長さ9cm (ランプ含む)●口金:E11●設計寿命:40000時間●消費電力:6W●全光束::730Lm●照射角:30°●色温度:5700〜5900K●首振角:90°●回転角:約300°●LED電球6W (昼白色)×1個付き
アズワン品番
68-0316-99