マットレスプロテクター デラックス マチ40cm ホワイト CLDXシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04650908 品番CLDX-10040-WH
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防水・防ダニ・透湿・ストレッチの機能をあわせ持ったボックスシーツ仕様のマットレスプロテクターです。水蒸気は通すのに汗、血液等の液体は通しませんので、蒸れを軽減できます。裏面の加工はわずか0.02mmなので、ゴワつかず、マットレスのクッション性を邪魔することなく、しっかりとマットレスを保護します。裏面のTPUラミネート加工により、50回洗濯してもダニ通過率0%という公的検査機関の試験結果が出ております。60℃を上限に、洗濯機と乾燥機にも対応しております。
裏面の加工はわずか0.02mmなので、ゴワつかず、マットレスのクッション性を邪魔することなく、しっかりとマットレスを保護します。

仕様●サイズ:幅100×長さ200×マチ40cm●材質:表側/ポリエステル100%、裏側/TPUラミネート加工、マチ部分/ポリエステル100%●全周ゴム仕様●マチ部分はメッシュで、裏面の加工は施しておりません。 アズワン品番68-0317-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする