CICIBELLA 充電式カイロ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04651021 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

半永久的に使える便利な充電式。モバイルバッテリーとしても使用可能。手になじむシンプルなデザインで冬の寒さを和らげる

仕様●サイズ:41×31×110mm●重量:0.119kg●入力:5.0v=2.0A●出力:5.0v=2.1A●最大出力:10W●電池容量:4500mAh●材質:ABS+シリコーン+アルミニウム●温度調整(内部温度):1段階/約45℃/約5.5h持続、2段階/約55℃/約3.5h持続●付属品:ハンドウォーマー本体、ストラップ、USBケーブル、取扱説明書、カイロカバー アズワン品番68-0319-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする