CICIBELLA 充電式カイロ

CICIBELLA 充電式カイロ ケイセイ

半永久的に使える便利な充電式。モバイルバッテリーとしても使用可能。手になじむシンプルなデザインで冬の寒さを和らげる

仕様●サイズ:41×31×110mm●重量:0.119kg●入力:5.0v=2.0A●出力:5.0v=2.1A●最大出力:10W●電池容量:4500mAh●材質:ABS+シリコーン+アルミニウム●温度調整(内部温度):1段階/約45℃/約5.5h持続、2段階/約55℃/約3.5h持続●付属品:ハンドウォーマー本体、ストラップ、USBケーブル、取扱説明書、カイロカバー 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04650996 - 68-0319-89
3,000
2,898
3,188 (税込)
取扱停止中

返品不可
04651005 - 68-0319-88
3,000
2,898
3,188 (税込)
取扱停止中

返品不可
04651021 - 68-0319-87
3,000
2,898
3,188 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする