蓋付きウェル組織培養プレート 個別 滅菌

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 04651389 品番 229148
参考基準価格(税別)¥89,800 販売価格(税込) ¥98,779
販売価格(税別)
89,799

細胞培養表面処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。ポリスチレンは光学的に透明で、細胞の観察とイメージングが容易です。プレートにはロット番号と有効期限が印刷されているため、識別と追跡が容易です。

仕様●サイズ:幅128.29×奥行85.82×高さ19.98mm●個包装●ノンパイロジェニック●色:透明●材質:ポリスチレン●形状:平底●底面の面積:0.84cm2●TC処理済 アズワン品番68-0320-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする