蓋付きウェル組織培養プレート 個別 ガラス底 滅菌 5バック入

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5パック) 注文コード 04651486 品番 229107
参考基準価格(税別)¥108,900 販売価格(税込) ¥119,789
販売価格(税別)
108,899

ガラス底プレートは、標準的な組織培養プレートと同じ優れた特徴を持ち、ホウケイ酸ガラス底のマイクロウェルという利点が追加されています。移し替え不要の便利な生細胞観察、光学的に透明なホウケイ酸ガラスで、卓越した観察が可能。用途:細胞培養およびイメージング、ライブセル観察、共焦点高解像度およびコントラストなどの特殊顕微鏡観察、伝統的なフットプリントにより、細胞培養技術の中断を最小限に抑制、非細胞毒性の医療用接着剤で構成、ガラス底プレート用の丸型カバーガラスもあります。ガラス底の厚さは#1.5

仕様●サイズ:幅127.80×奥行85.40×高さ20.2mm●ノンパイロジェニック●色:透明●材質:外側/ポリスチレン、内側/ガラス●形状:平底●底面の面積:3.14cm2●TC処理済●容量:2〜8mL アズワン品番68-0320-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする