3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

ホイルシーリングフィルム

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 04651547 品番 229132
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別) 値下げ
37,980

通気性のあるシーリングフィルムは均一なガス交換を促進し、ピペットチップで簡単に穴を開けることができます。外側のウェルの蒸発と相互汚染を減らします。-20℃から80℃の間での使用をお勧めしています。毒性のない医療用接着剤を使用しています。ホイル部は厚さが50μmでサンプルの蒸発を抑えます。ピペットチップで簡単に穴を開けることができ、耐熱性と耐寒性があります。

仕様●サイズ:幅42.00×奥行11.00×高さ0.14mm●色:銀●材質:表面/アルミホイル、接着面/アクリル●推奨使用温度:-80℃〜120℃ アズワン品番68-0320-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする