高儀
高儀の 作業灯
高儀の ワークランプ・ハンドランプ
高儀の コンセントタイプワークランプ
LEDワークライト WLTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04653690
品番
WLT-010LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,720
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
夜間や暗い場所、屋外での作業に。シーンに応じて縦掛け、横掛けに吊り下げたり、手で持って使用できます。
仕様
●全光束:780Lm●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格電流:0.2A●定格消費電力:10W●コード長:約1.5m●付属品:本体×1、横かけフック(本体取付け済)×2
アズワン品番
68-0451-54
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04653690
WLT-010LA
15114115
WLT-010LA
LEDワークライト
高儀
1個(1個)
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました。