ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
逆止弁 CVシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04653796
品番
CV-36UL 20A
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
兼用コア内蔵。
仕様
●適用流体:水道水●接続:JIS GXJIS R●一次側圧力:1.0MPa以下●最高使用温度:40℃
アズワン品番
68-0451-79