ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
蒸気・冷温水用逆止弁 SCV-2 SCV-2シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04653875
品番
SCV-2 40A
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
インライン型のステンレス製逆止弁、取付け方向は水平,垂直任意、ウォーターハンマー防止に効果
取付け方向は水平・垂直任意。
仕様
●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:1.6MPa●流体温度:5〜220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:JIS Rc●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
アズワン品番
68-0451-84
注意
●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。