ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
蒸気・冷温水用逆止弁 SCV-3 SCV-3シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04653900
品番
SCV-3 65A
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。配管の取付け方向(水平,垂直)に制約はありません。
配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
仕様
●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:2.0MPa●流体温度:5〜220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:ウエハー形●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
アズワン品番
68-0451-92
注意
●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。