蒸気・冷温水用逆止弁 SCV-3 SCV-3シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04653961 品番 SCV-3 50A
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。配管の取付け方向(水平,垂直)に制約はありません。
配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。

仕様●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:2.0MPa●流体温度:5〜220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:ウエハー形●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。 アズワン品番68-0451-91
注意
●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする