ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
ストレーナ ST-10-10S SU-10シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04653979
品番
SU-10 100A
参考基準価格(税別)
¥726,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
ステンレス製で食品関係、化学工業関係、給油配管等に使用、自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用
ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
仕様
●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:220℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
アズワン品番
68-0452-03