ストレーナ ST-10-10S SU-10Sシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04654058 品番 SU-10S 50A
参考基準価格(税別)¥312,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易、自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用、ステンレス製で、食品関係、化学工業関係、給油配管等に使用
ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。

仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF アズワン品番68-0452-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする