ストレーナ SU-50-50H-50S SU-50シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04654085 品番 SU-50 65A
参考基準価格(税別)¥66,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

小型で軽量(従来品の約80%)、エアー抜きプラグを標準装備

仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF アズワン品番68-0452-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする