ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
ストレーナ SU-50-50H-50S SU-50Hシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04654110
品番
SU-50H 80A
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
最大2.0MPaまで使用可能、小型、軽量(従来品の約80%)、エアー抜きプラグを標準装備
仕様
●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS20KRF
アズワン品番
68-0452-58