ストレーナ SY-40H SY-40Hシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04654399 品番 SY-40H 65A
参考基準価格(税別)¥74,200 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

2.0MPaまで使用でき、小型で軽量、目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。

仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●こし網:80メッシュ●接続:JIS20KFF アズワン品番68-0454-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする