戸別給水用減圧弁 GD-15 GD-15Cシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04654600 品番 GD-15C 20A
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易、逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止、配管の取付方向は水平,垂直任意
配管の取付方向は水平・垂直任意。

仕様●適用流体:水道水●一次側圧力:0.1〜1.0MPa●二次側圧力:0.05〜0.25MPa〔標準設定0.2MPa〕●弁前後の最小差圧:0.03MPa●最大減圧比 10:1●最小調整可能流量:0.5L/min●流体温度:5〜60℃(給湯側にご使用の場合はお問い合わせ下さい。)●接続:JIS Rc アズワン品番68-0454-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする