減圧弁 GD-200-200H GD-200シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04654645 品番 GD-200 B/0.26-0.70MPa 32A
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

安定した二次側圧力を保持、弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性、上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易

仕様●適用圧力:冷温水・油(灯油・A・B重油)・空気・その他非危険流体(粘度600cSt以下)●一次側圧力:1.0MPa以下●二次側圧力:(B/0.26-0.70MPa)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●接続:JIS10KFF アズワン品番68-0454-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする