ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
戸別給水用減圧弁 GD-25GJ 25A GD-25GJシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04655266
品番
GD-25GJ A/0.05-0.1MPa 25A
参考基準価格(税別)
¥75,600
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易
仕様
●適用流体:水道水●一次側圧力:1.0MPa以下●二次側圧力:A/0.05-0.1MPa(標準設定:0.09MPa)●弁前後の最小差圧:0.02MPa●最大減圧比:10:1●最小調整可能流量:0.5L/min●流体温度:5〜90℃●接続:JIS Rc(ユニオン継手)●圧力計接続口径:Rc1/8です。(圧力計の精度は±3%F.S.です。)
アズワン品番
68-0455-53