戸別給水用減圧弁 GD-25GJ 25A GD-25GJシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04655291 品番 GD-25GJ C/0.2-0.35MPa 25A
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易

仕様●適用流体:水道水●一次側圧力:1.0MPa以下●二次側圧力:C/0.2-0.35MPa(標準設定:0.25MPa)●弁前後の最小差圧:0.02MPa●最大減圧比:10:1●最小調整可能流量:0.5L/min●流体温度:5〜90℃●接続:JIS Rc(ユニオン継手)●圧力計接続口径:Rc1/8です。(圧力計の精度は±3%F.S.です。) アズワン品番68-0455-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする