減圧弁 GD-26G GD-26Gシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04655345 品番 GD-26G A/0.05-0.25MPa 15A
参考基準価格(税別)¥91,700 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要、減圧弁自身の騒音を解消、配管の取付け方向は水平、垂直任意

仕様●適用流体:空気・その他非危険流体(油分が混入する気体の場合はお問い合わせ下さい。)●一次側圧力:1.0MPa●二次側圧力:A/0.05-0.35MPa●流体温度:5〜90℃●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●接続:JIS Rc アズワン品番68-0455-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする