ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
減圧弁 GD-30-30S GD-30シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04656280
品番
GD-30 C/0.35-1.0MPa 25A
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
小型、軽量、ハンドルにて簡単に圧力変更が可能、弁体,弁座にステンレス鋼を採用、検出部に外圧式ベローズを使用、優れた作動性、スクリーン(60メッシュ)内蔵
仕様
●適用流体:蒸気●一次側圧力:1.7MPa●二次側圧力:C/0.35-1.0MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●最高温度:210℃●接続:JIS Rc●弁座漏れ量:定格流量の0.1%以下
アズワン品番
68-0456-65