減圧弁 GD-30-30S GD-30シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04656307 品番 GD-30 A/0.02-0.1MPa 15A
参考基準価格(税別)¥71,600 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

小型、軽量、ハンドルにて簡単に圧力変更が可能、弁体,弁座にステンレス鋼を採用、検出部に外圧式ベローズを使用、優れた作動性、スクリーン(60メッシュ)内蔵

仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:1.7MPa●二次側圧力:A/0.02-0.1MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●最高温度:210℃●接続:JIS Rc●弁座漏れ量:定格流量の0.1%以下 アズワン品番68-0456-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする