減圧弁 GD-41-43 GD-43-10シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04656420 品番 GD-43-10 15A
参考基準価格(税別)¥262,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

軽量、コンパクト、接液部にステンレス材質を使用、耐食性を向上、密閉構造でダイヤフラムが破損しても外部漏れなし、配管の取付方向は水平、垂直任意

仕様●適用流体:冷温水〔洗浄・殺菌用蒸気(最高温度130℃、連続通気30分以内)〕●一次側圧力:0.07〜1.0MPa(洗浄・殺菌用蒸気は0.2MPa以下)●二次側圧力:B/0.1-0.25MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:冷温水の場合:10:1、空気・炭酸ガス・窒素ガスの場合20:1●流体温度:5〜90℃(洗浄・殺菌用蒸気の場合は最高温度130℃、蒸気通気後、再度蒸気を通気する場合は4時間以上の間隔をとって下さい。)●接続:JIS10KFF アズワン品番68-0456-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする