仕様●適用流体:空気・炭酸ガス・窒素ガス〔洗浄・殺菌用蒸気(最高温度130℃、連続通気30分以内)〕●一次側圧力:0.07〜2.0MPa(洗浄・殺菌用蒸気は0.2MPa以下)●二次側圧力:B/0.1-0.25MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:冷温水の場合:10:1、空気・炭酸ガス・窒素ガスの場合20:1●流体温度:5〜90℃(洗浄・殺菌用蒸気の場合は最高温度130℃、蒸気通気後、再度蒸気を通気する場合は4時間以上の間隔をとって下さい。)●接続:JIS Rc
アズワン品番68-0456-83