減圧弁 GD-41G-43G GD-43G-10シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04656508 品番 GD-43G-10 A/0.02-0.1MPa 20A
参考基準価格(税別)¥323,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

省スペース、省資源、耐食性、耐久性が向上、長寿命化、気体用

仕様●適用流体:空気・炭酸ガス・窒素ガス〔洗浄・殺菌用蒸気(最高温度130℃、連続通気30分以内)〕●一次側圧力:0.07〜1.0MPa(洗浄・殺菌用蒸気は0.2MPa以下)●二次側圧力:A/0.02-0.10MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:冷温水の場合:10:1、空気・炭酸ガス・窒素ガスの場合20:1●流体温度:5〜90℃(洗浄・殺菌用蒸気の場合は最高温度130℃、蒸気通気後、再度蒸気を通気する場合は4時間以上の間隔をとって下さい。)●接続:JIS10KFF アズワン品番68-0456-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする