ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
減圧弁 GD-45-45P GD-45シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04656551
品番
GD-45 C/0.35-1.0MPa 15A
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
小型、軽量、一次側圧力2.0MPaまで使用可能、空調機器、厨房器、クリーニング機器、病院殺菌器用として幅広く使用可能
仕様
●適用流体:蒸気●一次側圧力:2.0MPa以下●二次側圧力:C/0.35-1.0MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.1%以下●接続:JIS Rc
アズワン品番
68-0456-92