減圧弁 GD-45-45P GD-45Pシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04656596 品番 GD-45P B/0.05-0.4MPa 20A
参考基準価格(税別)¥65,300 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

小型、軽量、一次側圧力2.0MPaまで使用可能、スクリーン(60メッシュ)内蔵、ハンドルにて簡単に圧力変更が可能、空調機器、厨房器、クリーニング機器、病院殺菌器用などに最適、圧力検出部には外圧べローズを使用し、作動性能が優秀

仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:2.0MPa以下●二次側圧力:B/0.05-0.4MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.1%以下●接続:JIS Rc●ハンドル材質:PPS樹脂 アズワン品番68-0457-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする