戸別給水用減圧弁 GD-46シリーズ 20A GD-46SPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04656761 品番 GD-46SP A/0.05-0.1MPa 20A
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

水道法基準適合品、都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠、鉛の溶出性能は0.01mg以下

仕様●適用流体:水道水●一次側圧力:1.0MPa●二次側圧力:A/0.05-0.1MPa●弁前後の最小差圧:0.02MPa●最大減圧比:10:1●適用温度5〜90℃●最小調整可能流量:0.5L/min●接続:入口/JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)●ストレーナ:60メッシュ アズワン品番68-0457-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする