ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
水道用減圧弁 GD-55-80-56-80 20A GDシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04656770
品番
GD-56-80 20A
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
取付方向は水平,垂直任意
主に温水熱交換器に使用されています。一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。取り外しは工具不要の為、保守点検が容易。取付方向は水平・垂直任意。
仕様
●適用圧力冷温水●一次側圧力:100〜750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS Rc3/4
アズワン品番
68-0457-18