水道用減圧弁 GD-55-80-56-80 20A GDシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04656779 品番 GD-55-80 20A
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

取付方向は水平,垂直任意
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。逆流防止機能、負圧作動機能、圧力 バランス機能、ストレーナを内蔵しています。取付方向は水平・垂直任意。ストレーナ、逆止め弁、負圧作動弁内蔵。

仕様●適用圧力冷温水●一次側圧力:100〜750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS Rc3/4 アズワン品番68-0457-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする